Eriks
HBE

HBE Réchauffeur VR 500W/1,2-M V=230AC

  • ERIKS:15111770
Image 1
Réchauffeurs immergés VR à fixation magnétique

Description
  • Préchauffage direct du fluide
  • Version soudée stable
  • Mise en service facile
  • Aucun usinage latéral de réservoir nécessaire
  • Position horizontale autorisant de faibles niveaux d‘huile
  • Récupération des particules métalliques par les aimants
  • Protection IP68
  • Thermostat intégré avec coupure à +40°C
  • Limiteur de température intégré, câblé pour une commutation directe
  • 3 conducteurs, longueur de câble 4 m avec presse-étoupe à visser M16
  • Résistance en température jusque -20°C
  • Parties humides en acier inox 1.4571 (doigt de gant), laiton (presse-étoupe) et plastique (câble)
  • Résistant aux fluides HLP et HFA, diesel, huiles caloporteuses et végétales
Conseils de montage
  • Fixer le réchauffeur magnétique horizontalement au fond du réservoir
  • Ne pas tenir le réchauffeur par le câble
  • Disposer le câble au-dessus du niveau d‘huile et le fixer sur le couvercle ou le réservoir au moyen du presse-étoupe à visser M16
  • Le réchauffeur doit être recouvert d‘au moins 50 mm de fluide
  • En cas de rétrofit, percer une ouverture de ø 70 mm dans le couvercle
Ajouter à la liste

894,86 €/ Unitéhors TVA

1 082,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
VR
Type
Réchauffeur immergé
Exécution
fixation magnétique
Tension
230 VAC
Puissance dechauffage max.
0.5 kW
Longueur de tube
300 mm
Classe de protection (IP)
IP68