Eriks
HBE

HBE Réchauffeur RHK G1.1/2" THA 200-380W

  • ERIKS:15113204
Image 1
Réchauffeurs à visser sans doigt de gant RHK - G1 1/2" THA / THI

Description
  • Préchauffage des huiles hydrauliques à base minérale
  • Pour montage horizontal sous le niveau d‘huile
  • Puissance surfacique d‘env. 1,5 W/cm2 avec huiles htydrauliques
  • Couvercle en acier galvanisé brillant
  • Matériau: acier
  • Contrôle de la température pour régulation interne (THI) ou externe (THA), unipolaire 0 à 85°C, 16 A
  • THA: protection IP54 ; THI: protection IP65
Ajouter à la liste

396,65 €/ Unitéhors TVA

479,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
RHK
Type
Réchauffeur à visser
Exécution
Contrôle de la température pour régulation externe
Raccord
1.1/2" BSP
Puissance dechauffage max.
0.38 kW
Longueur de tube
200 mm
Classe de protection (IP)
IP54