Eriks
HBE

HBE Réchauffeur RHK G1.1/2" 650-1460W

  • ERIKS:15113201
Image 1
Réchauffeurs à visser sans doigt de gant RHK - G1 1/2"

Description
  • Préchauffage des huiles hydrauliques à base minérale
  • Pour montage horizontal sous le niveau d‘huile
  • Puissance surfacique d‘env. 1,5 W/cm2 avec huiles hydrauliques
  • Couvercle en acier galvanisé brillant
  • Matériau: acier
  • Protection IP65
Ajouter à la liste

281,72 €/ Unitéhors TVA

340,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
RHK
Type
Réchauffeur à visser
Raccord
1.1/2" BSP
Puissance dechauffage max.
1.46 kW
Longueur de tube
650 mm
Classe de protection (IP)
IP65