Eriks
HBE

HBE Réchauffeur PTHK-90-G1.1/2" 900-1800W

  • ERIKS:15113149
Image 1
Réchauffeurs à visser avec doigt de gant PTHK 90

Description
  • Préchauffage des huiles hydrauliques à base minérale
  • Pour montage horizontal sous le niveau d‘huile
  • Puissance surfacique d‘env. 1,5 W/cm2 avec huiles htydrauliques
  • Couvercle en acier galvanisé brillant
  • Matériau: acier
  • Insert de préchauffage céramique interchangeable (montage / démontage possible sans vidange du réservoir)
  • Protection IP65
  • Certification UL/CSA jusque 600 mm / 690 V maxi, disponible en option
Ajouter à la liste

326,12 €/ Unitéhors TVA

394,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
PTHK90
Type
Réchauffeur à visser
Raccord
1.1/2" BSP
Puissance dechauffage max.
1.8 kW
Longueur de tube
900 mm
Classe de protection (IP)
IP65