Eriks
HBE

HBE Préchauffeur EDH-724 2,5-5kW-3x400V-2-G1

  • ERIKS:15113230
Image 1
Préchauffeurs EDH

Description
  • Pour le préchauffage des huiles hydrauliques, des huiles caloporteuses ou tout autre fluide difficilementinflammable
  • Le fluide à chauffer est conduit à travers un faisceau d’éléments chauffants à l’aide de déflecteurs.
  • Avec un débit minimum prédéterminé, une vitesse d‘écoulement suffisante est atteinte
  • Ainsi, la température de carbonisation est évitée
Caractéristiques générales
  • Montage soit vertical, soit horizontal. Si montage vertical, prévoir une connexion électrique sur le dessus
  • Capacité thermique: 0 à 90 W
  • Thermostat: 0 à 90°C (sauf pour EDH-500)
  • Limiteur de température à 100°C(sauf pour EDH-500)
Recommandations
  • Présence d‘un contrôleur de débit
  • Éviter les effets de chaleur résiduelle
Caractéristiques techniques
  • Pression de fonctionnement maxi = 16 bar
  • Température de fonctionnement = 0 à 95°C
Ajouter à la liste

6 207,25 €/ Unitéhors TVA

7 510,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HBE
Série
EDH
Type
Préchauffeur
Raccord
1" BSP
Tension
3 x 400V AC
Puissance dechauffage max.
2.5 - 5.0 kW