Servante d'atelier type 179NXL-7, avec assortiment de 265 pièces
Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (5 x 77 ; 2 x 162 mm de hauteur), rails de guidage à roulements à billes, extension totale, blocage central et final et verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement, avec retour automatique . L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales intégrées et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en acier inoxydable résistant aux solvants. Avec grandes roues fixes puissantes anti-traces (Ø 125 mm), 2 roulettes pivotantes (Ø 125 mm), avec frein rotatif (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Protection des arêtes continue sur les quatre côtés de l'établi. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
Contenu de la livraison :
1 module d'outillage tournevis 57 pièces composé de :
2 tournevis plats 3,5 ; 5,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1 ; 2
5 tournevis plats 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 ; 10 mm
4 tournevis cruciformes PH 0 ; 1 ; 2 ; 3
1 jeu de tournevis plats et cruciformes électroniques, 7 pièces
1 jeu de tournevis électroniques six pans creux, 7 pièces
4 tournevis plats 3 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1 ; 2
6 tournevis pour vis à empreinte TORX® T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 testeur de tension
1 jeu de clés mâles coudées, 9 pièces 1,5–10 mm
1 jeu de clés mâles coudées empreinte TORX femelle®, 8 pièces
1 module d'outillage Clés de serrage 45 pièces composé de :
8 clés plates doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 mm
17 clés mixtes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
12 clés mixtes à cliquet 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
8 clés polygonales doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 mm
1 module d'outillage outils de vissage, 138 pièces, comprenant :
1 cliquet réversible 1/4"
9 douilles six pans 1/4" de 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
5 inserts de clé mâle 1/4" pour vis mâle TORX® E 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10
7 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN six pans creux TORX® T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
2 rallonges 1/4" 55 ; 147 mm
1 cardan 1/4"
1 porte-embouts d'1/4"
1 adaptateur d'embouts 1/4"
1 cliquet réversible 3/8"
12 douilles six pans 3/8" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 mm
3 rallonges 3/8" 74 ; 150 ; 254 mm
1 cardan 3/8"
1 réducteur de 3/8" à 1/4"
1 cliquet réversible 1/2"
20 douilles six pans 1/2" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30 ; 32 mm
6 inserts de clé mâle 1/2" pour vis mâle TORX® E 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
5 douilles tournevis 1/2" revêtement TiN six pans creux TORX® T 30 ; 40 ; 45 ; 50 ; 55
1 poignée coulissante en T 1/2"
1 réducteur de 1/2" à 3/8"
1 réducteur de 3/4" à 1/2"
2 rallonges 1/2" 123 ; 248 mm
1 cardan 1/2"
1 pince combinée 160 mm
1 pince coupante diagonale de force 180 mm
1 pince bec de cigogne, courbée 200 mm
1 pince multiprises à crémaillère 260 mm
1 jeu d'embouts 1/4" 51 pièces composé de :
1 mandrin à remplacement rapide
4 plats 0,5 x 4,0 ; 0,6 x 4,5 ; 0,8 x 5,5 ; 1,0 x 6,0 mm
10 embouts pour vis cruciformes PH 1 (4 pièces) ; 2 (4 pièces) ; 3 (2 pièces)
7 cruciformes PZ 1 (3 pièces) ; 2 (3 pièces) ; 3
6 six pans creux 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
17 empreinte TORX® T 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15 (2 pièces) ; 20 (2 pièces) ; 25 (2 pièces) ; 27 (2 pièces) ; 30 (2 pièces) ; 40 (2 pièces)
6 empreintes TORX®BO femelle avec perçage T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 jeu de forets hélicoïdaux 25 pièces Ø 1–13 mm augmentant de 0,5 mm