Eriks
HAZET

HAZET Servante datelier 179N- 7/220 220pcs.

  • ERIKS:14047486
  • Fabricant:4000896220267
Image 1
Servante d'atelier n° 179N-7/220, avec jeu de 220 pièces

Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (5 x 81 ; 2 x 166 mm de hauteur), rails de guidage à roulements à billes, extension totale, blocage central et final et verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement, avec retour automatique. L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales en retrait et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Avec grandes roues fixes puissantes anti-traces (Ø 125 mm), 2 roues pivotantes (Ø 125 mm), avec frein rotatif (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Protection des arêtes verticale continue sur les quatre côtés de l'établi. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.

Contenu de la livraison :
1 module d'outillage Tournevis, 31 pièces comprenant :
        7 tournevis plats 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm
        3 tournevis pour vis cruciformes PH 1; 2; 3
        10 tournevis pour vis TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
        1 tournevis, court, plat 5,5 mm
        1 tournevis court, cruciforme PH 2
        1 jeu de clés coudées à six pans, 9 pièces 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 module d'outillage Outils d'actionnement 77 pièces comprenant :
        1 cliquet réversible 1/4"
        12 douilles 6 pans 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
        11 douilles six pans longues 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
        5 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
        3 douilles tournevis 1/4", revêtement TiN plats 3,5; 5,5; 8 mm
        2 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN cruciformes PH 1; 2
        2 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN cruciformes PZ 1; 2
        1 augmentateur de 1/4" à 3/8"
        1 poignée coulissante en T 1/4"
        2 rallonges 1/4" 55; 147 mm
        1 joint de cardan 1/4"
        1 porte-embout 1/4"
        1 cliquet réversible 1/2"
        17 douilles six pans 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
        2 douilles à choc six pans 1/2" 17; 19 mm
        7 douilles tournevis 1/2" revêtement TiN six pans creux 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
        1 augmentateur de 1/2" à 3/4"
        1 réducteur de 1/2" à 3/8"
        1 poignée coulissante en T 1/2"
        2 rallonges 1/2" 123; 248 mm
        1 rallonge à cardan 1/2" 46 mm
        1 joint de cardan 1/2"
1 module d'outillage Clés de serrage, 33 pièces comprenant :
        8 clés plates doubles 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
        8 clés polygonales doubles 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 clés mixtes 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 module d'outillage Outils à main 17 pièces comprenant :
        2 tournevis à douille à 6 pans 6; 7 mm
        1 clé polygonale double, ouverte, 10 x 11 mm
        2 burins plats 150; 200 mm
        1 pointeau 120 mm
        5 chasse-goupilles 3; 4; 5; 6; 8 mm
        1 grattoir plat 270 mm
        1 maillet à frappe amortie en plastique 40 mm
        1 marteau rivoir 600 g
        1 testeur de tension 3-48 V
        1 mètre ruban 5 m
        1 brosse Vrolon 225 mm
1 jeu d'embouts de vissage 1/4" 36 pièces comprenant :
        3 plats 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
        7 cruciformes PH 1 (3 pièces); 2 (3 pièces); 3
        7 cruciformes PZ 1 (3 pièces); 2 (3 pièces); 3
        4 six pans creux 3; 4; 5; 6 mm
1 jeu de forets hélicoïdaux 25 pièces Ø 1–13 mm augmentant de 0,5 mm
Ajouter à la liste

4 366,58 €/ Unitéhors TVA

5 283,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET