Eriks
HAZET

HAZET Servante datelier 179N-7/137 137 pieces

  • ERIKS:14598188
  • Fabricant:4000896215270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Servante d'atelier type 179N-7, avec assortiment de 137 pièces

Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (5 x 81 ; 2 x 166 mm de hauteur), rails de guidage à roulements à billes, extension totale, blocage central et final et verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement, avec retour automatique . L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales intégrées et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Avec grandes roues fixes puissantes anti-traces (Ø 125 mm), 2 roulettes pivotantes (Ø 125 mm), avec frein rotatif (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Protection des arêtes continue sur les quatre côtés de l'établi. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.

Contenu de la livraison :
1 module d'outillage tournevis 31 pièces composé de :
        7 tournevis plats 3,5 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8 ; 10 ; 12 mm
        3 tournevis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
        10 tournevis TORX® T 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
        1 tournevis plat, court, plat 5,5 mm
        1 tournevis cruciforme, court PH 2
        1 jeu de clés coudées à six pans 9 pièces 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
1 module d'outillage outils d'actionnement 77 pièces composé de :
        1 cliquet réversible 1/4"
        12 douilles six pans 1/4" 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
        11 douilles à six pans longues 1/4" 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
        5 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
        3 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN plats 3,5 ; 5,5 ; 8 mm
        2 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN cruciformes PH 1 ; 2
        2 douilles tournevis 1/4" revêtement TiN cruciformes PZ 1 ; 2
        1 augmentateur 1/4" à 3/8"
        1 poignée coulissante en T 1/4"
        2 rallonges 1/4" 55 ; 147 mm
        1 cardan 1/4"
        1 porte-embout 1/4"
        1 cliquet réversible 1/2"
        17 douilles à six pans 1/2" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
        2 douilles à choc six pans 1/2" 17 ; 19 mm
        8 douilles tournevis 1/2" revêtement TiN à six pans creux 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 mm
        1 augmentateur 1/2" à 3/4"
        1 réducteur 1/2" à 3/8"
        1 poignée coulissante en T 1/2"
        2 rallonges 1/2" 123 ; 248 mm
        1 rallonge à cardan 1/2" 46 mm
        1 cardan 1/2"
1 module d'outillage Clés de serrage 27 pièces composé de :
        10 clés polygonales doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 ; 24 x 27 ; 30 x 32 mm
        17 clés mixtes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
1 clé dynamométrique 1/2" 40–200 Nm
1 visseuse à percussion par air comprimé
Ajouter à la liste

5 060,63 €/ Unitéhors TVA

6 123,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET