Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs avec rails de guidage à roulements à billes, extension totale, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement, avec retour automatique. L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales en retrait et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Avec grandes roues fixes puissantes anti-traces (Ø 125 mm), 2 roues pivotantes (Ø 125 mm), avec frein rotatif (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Protection des arêtes verticale continue sur les quatre côtés de l'établi. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
Avec 6 tiroirs s'ouvrant sur un côté (3 x 81 ; 3 x 166 mm de hauteur). Plan de travail en plastique résistant aux solvants, avec 2 compartiments intégrés.
1 856,75 €/ Unitéhors TVA
2 246,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150