Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (5 x 80 ; 2 x 165 mm de hauteur), avec guidage sur roulettes, blocage central et final et verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement. Les panneaux latéraux disposent d'une perforation carrée. Verrouillagecentralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en plastique résistant aux solvants, avec compartiments pour petites pièces. Avec deux roues puissantes montées sur roulement à bille (Ø 125 mm), 2 roulettes pivotantes, avec frein des roues (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
1 586,38 €/ Unitéhors TVA
1 919,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150