Servante d'atelier type 178N-7, avec assortiment de 147 pièces
Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (5 x 80 ; 2 x 165 mm de hauteur), avec guidage sur roulettes, blocage central et final et verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement. L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les panneaux latéraux disposent d'une perforation carrée. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en plastique résistant aux solvants, avec compartiments pour petites pièces. Avec deux roues puissantes montées sur roulement à bille (Ø 125 mm), 2 roulettes pivotantes, avec frein des roues (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
Contenu de la livraison :
1 module d'outillage outils d'actionnement 106 pièces composé de :
1 cliquet réversible à levier 1/4"
12 douilles six pans 1/4" 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
1 rallonge 1/4" 55 mm
1 adaptateur d'embouts 1/4"
1 cliquet réversible à levier 1/2"
16 douilles six pans 1/2" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
1 rallonge 1/2" 123 mm
1 jeu d'embouts, 57 pièces
1 jeu de clés mâles coudées, 9 pièces 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
1 jeu de clés coudées TORX® 8 pièces T 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 jeu de chasse-goupilles, 5 pièces 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
1 module d'outillage clés mixtes 17 pièces 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
1 module d'outillage clés mixtes 8 pièces 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 mm
1 module d'outillage outils à main 16 pièces composé de :
4 tournevis plats 3 ; 4 ; 5,5 ; 6,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1 ; 2
6 tournevis TORX® T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 marteau rivoir 600 g
1 Seitenschneider 160 mm
1 pince à becs demi-ronds 165 mm
1 pince multiprises à crémaillère 250 mm