Eriks
HAZET

HAZET Servante datelier 177-7 913x778x796mm

  • ERIKS:12738288
  • Fabricant:4000896148592
Image 1
Servante d'atelier type 177-7, 7 tiroirs

Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs avec guidage sur roulettes, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement. L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales en retrait et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en plastique résistant aux solvants, avec 2 compartiments intégrés. Avec deux roues puissantes montées sur roulement à bille (Ø 100 mm), 2 roues pivotantes, avec frein d'un côté (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.



Avec 7 tiroirs s'ouvrant sur un côté (6 x 79 ; 1 x 164 mm de hauteur).


Livraison sans outils et accessoires!
Ajouter à la liste

1 196,96 €/ Unitéhors TVA

1 448,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Largeur
496 mm
Hauteur
913 mm
Profondeur
778 mm
Poids
62 kg