Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs avec guidage sur roulettes, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement. L'équipement de base comprend une tôle de cloisonnement par tiroir. Les parois latérales disposent d'un alésage carré, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales en retrait et incluses dans les dimensions de la servante d'atelier. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en plastique résistant aux solvants, avec 2 compartiments intégrés. Avec deux roues puissantes montées sur roulement à bille (Ø 100 mm), 2 roues pivotantes, avec frein d'un côté (arrêt complet) pour un positionnement stable dans toutes les directions. Toutes les roues sont équipées d'un pare-fil qui protège les logements contre la saleté et les fils. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
1 145,13 €/ Unitéhors TVA
1 385,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150