Eriks
HAZET

HAZET Servante datelier 166N 1002x725x398mm

  • ERIKS:14047422
  • Fabricant:4000896004959
Image 1
Servante d'atelier type 166N

Modèle : avec montants pivotants, pouvant être également utilisés comme poignées. Verrouillage centralisé par cadenas. Avec compartiment spacieux pour outils encombrants, deux niveaux intermédiaires avec deux cloisons variables par niveau. Particulièrement stable grâce aux 4 roues en caoutchouc plein, dont 2 roues pivotantes pouvant être bloquées. Surface avec revêtement par poudrage électrostatique anti-rayures bleu Hazet.

Livraison : cadenas avec 2 clés inclus.



Plan de travail avec revêtement en caoutchouc.

Ajouter à la liste

1 320,29 €/ Unitéhors TVA

1 597,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET