Eriks
HAZET

HAZET Servante datelier 166C 1002x725x398mm

  • ERIKS:12738281
  • Fabricant:4000896072286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Servante d'outillage type 166C

Modèle : avec montants pivotants, pouvant être également utilisés comme poignées. Verrouillage centralisé par cadenas. Avec compartiment spacieux pour outils encombrants, deux niveaux intermédiaires avec deux cloisons variables par niveau. Particulièrement stable grâce aux 4 roues en caoutchouc plein, dont 2 roues pivotantes pouvant être bloquées. Surface avec revêtement par poudrage électrostatique anti-rayures bleu Hazet.

Livraison : cadenas avec 2 clés inclus.



Plan de travail avec revêtement en plastique et plaque en hêtre intégrée amovible.

Ajouter à la liste

1 280,11 €/ Unitéhors TVA

1 548,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Largeur
398 mm
Hauteur
1002 mm
Profondeur
725 mm
Poids
30.7 kg