Eriks
HAZET

HAZET Poignee coulissante en T 3/4" mm

  • ERIKS:12738135
  • Fabricant:4000896001927
Image 1
Poignée coulissante en T 3/4"

Modèle : DIN 3122 A 20 – ISO 3315, avec bille de retenue.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

95,60 €/ Unitéhors TVA

115,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/4
Longueur
500 mm