Eriks
HAZET

HAZET Pince pour colliers de serrage pour colliers de serrage type CLIC 175mm

  • ERIKS:12738919
  • Fabricant:4000896051397
Image 1
Pince pour colliers de serrage de type CLIC réutilisables

Modèle : en acier au chrome-vanadium.



Becs fixes, coudés à 90°. Desserrage et serrage en faisant pivoter la pince à 180°. Pour colliers de serrage réutilisables type CLIC sur les conduites en plastique (par exemple, sur VW, Audi, Opel, Peugeot et Alfa).

Ajouter à la liste

75,38 €/ Unitéhors TVA

91,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Longueur
175 mm
Ouverture de mâchoire max.
20 mm