Eriks
HAZET

HAZET Module doutillage 163-191/18 douilles 1/2"

  • ERIKS:12738415
  • Fabricant:4000896162307
Image 1
Module d'outillage clé à douille 1/2", 18 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.



Composition de douilles 1/2", 18 éléments
1 cliquet réversible 1/2"
14 douilles six pans 1/2" 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 mm
2 rallonges 1/2" 123 ; 248 mm
1 cardan 1/2"

Ajouter à la liste

382,25 €/ jeuhors TVA

462,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm