Eriks
HAZET

HAZET Module doutillage 163-119/23 douilles

  • ERIKS:12738388
  • Fabricant:4000896153510
Image 1
Module d'outillage douille tournevis 1/2" revêtement TiN, 23 pièces, module 2/3

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.



Coffret de douilles tournevis 1/2”, 23 pièces
9 douilles tournevis 1/2" pour vis à six pans creux 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm
4 douilles tournevis 1/2" pour vis à six pans creux, avec tête sphérique 6 ; 7 ; 8 ; 10 mm
6 douilles tournevis 1/2" denture multiple XZN creux, M8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18
2 douilles tournevis 1/2" denture multiple XZN creux, long M8 ; 14
2 douilles tournevis 1/2" denture multiple XZN creux, extra-long M10 ; 12

Ajouter à la liste

501,29 €/ jeuhors TVA

606,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm