Eriks
HAZET

HAZET Jeu dembouts de vissage 3/8" six pans femelle 4-10x mm 6 pieces

  • ERIKS:12737748
  • Fabricant:4000896186853
Image 1
Jeu de douilles tournevis 3/8" pour vis à six pans creux, revêtement TiN

Modèle : selon la norme DIN 7422, en acier au chrome-vanadium, poli et chromé, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out. Livraison dans un coffret en plastique avec système Safety Insert.


Composition du jeu :
4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Ajouter à la liste

150,46 €/ jeuhors TVA

182,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
3/8"
Dimension raccord
10 mm