Eriks
HAZET

HAZET Jeu dembouts de vissage 1/2" six pans femelle 5-19mm 13 pieces

  • ERIKS:12738092
  • Fabricant:4000896168330
Image 1
Jeu de douilles tournevis 1/2" pour vis à six pans creux, revêtement TiN

Modèle : selon la norme DIN 74221, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé mat, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out. Livraison dans coffret SmartCase pouvant être mis en présentoir pour un accès rapide aux outils. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Le couvercle sert de tablette pour poser les outils utilisés.


Composition du jeu :
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
à tête sphérique 6; 7; 8; 10 mm
Ajouter à la liste

308,37 €/ jeuhors TVA

373,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET