Eriks
HAZET

HAZET Jeu de tournevis a frapper manuels 17 pieces

  • ERIKS:14047437
  • Fabricant:4000896192687
Image 1
Jeu de tournevis à frapper

Modèle : tournevis à frapper solide avec embouts interchangeables. Couple de rotation 80 N·m. Livraison dans un coffret en plastique. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.

Applications : pour desserrer et serrer les vis bloquées sans utiliser de machine.


Composition du jeu :
1 tournevis à frapper
5 embouts de vissage 5/16" plats 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8; 2 x 12 mm
3 embouts de vissage 5/16" cruciformes PH 2; 3; 4
4 embouts de vissage 5/16'' six pans creux 5; 6; 8; 10 mm
4 embouts de vissage 5/4" TORX® femelle T 30; 40; 45; 50
Ajouter à la liste

238,10 €/ Unitéhors TVA

288,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET