Jeu mixte de douilles six pans 1/2" et 1/4"
Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livraison dans un coffret en plastique avec système Safety Insert.
Composition du jeu :
Contenu 1/4" :
1 cliquet réversible à levier
9 douilles à six pans 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 porte-embout 134 mm
1 rallonge 101,5 mm
1 adaptateur 1/4" pour embouts 1/4"
5 embouts de vissage 1/4'' six pans creux 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 embouts de vissage 1/4" plats 4; 4,5; 5,5 mm
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PH 1; 2
2 embouts de vissage 1/4'' cruciformes PZ 1; 2
5 embouts de vissage 1/4" TORX® femelle T 10; 15; 20; 25; 30
Contenu 1/2" :
1 cliquet réversible à levier
14 douilles six pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 rallonges 123; 248 mm