Eriks
HAZET

HAZET Jeu de douilles 3/8" 885N 32 pieces

  • ERIKS:12737546
  • Fabricant:4000896042593
Image 1
Jeu de clés à douille six pans 3/8" , 32 outils

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livré dans une mallette en plastique avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
16 douilles six pans 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 mm
4 douilles tournevis pour vis à six pans creux 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
3 douilles tournevis pour vis à fente 5,5 ; 8 ; 10 mm
3 douilles tournevis pour vis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
3 rallonges 74 ; 126 ; 254 mm
1 poignée coulissante en T
1 articulation à cardan
Ajouter à la liste

680,53 €/ jeuhors TVA

823,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
3/8"
Dimension raccord
10 mm