Eriks
HAZET

HAZET Jeu de douilles 1/2" 906 17 pieces

  • ERIKS:12737796
  • Fabricant:4000896045891
Image 1
Jeu de clés à douille six pans 1/2" , 17 outils

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livré dans une mallette en plastique avec poignée. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
13 douilles six pans 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
1 poignée coulissante en T
2 rallonges 123 ; 248 mm
Ajouter à la liste

475,11 €/ jeuhors TVA

574,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm
Nombre total d'outils
17