Eriks
HAZET

HAZET Jeu de douilles 1." 16 pieces

  • ERIKS:12738192
  • Fabricant:4000896002504
Image 1
Composition de douilles douze pans 1"

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livraison dans coffret en métal.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
11 embouts de clé à douille à douze pans 32 ; 36 ; 41 ; 46 ; 50 ; 55 ; 60 ; 65 ; 70 ; 75 ; 80 mm
1 barre de force 700 mm
1 poignée coulissante en T 80 mm
2 rallonges 200 et 400 mm
1 cardan 144 mm
Ajouter à la liste

3 704,59 €/ jeuhors TVA

4 482,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Taille d'entraînement
1"
Dimension raccord
25 mm