Eriks
HAZET

HAZET Jeu de clés mixtes à cliquet, 606 Série, Ensemble de 5, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12739466
  • Fabricant:4000896177998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de clés mixtes à cliquet, réversibles

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé mat. Mécanisme de cliquet à denture exacte, 72 dents et angle de reprise de 5°. Tête du cliquet inclinée à 13°, fourche inclinée à 15°.
Ajouter à la liste

215,74 €/ jeuhors TVA

261,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
606
Type
Ratcheting Combination Wrench Set
Exécution en kit
Ratschenschlüssel-Satz, kombiniert, 5-teilig
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
5
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non