Eriks
HAZET

HAZET Jeu de clés mixtes, 600N Série, Ensemble de 12, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12739308
  • Fabricant:4000896023332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de clés mixtes, droites

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme A. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté anneau incliné à 15°, avec manche solide avec profil en T double.



Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec manche solide à double profil en T.
Livraison sous carton.

Composition du jeu : 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Ajouter à la liste

307,95 €/ jeuhors TVA

372,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
600N
Type
Combination Wrench Set
Exécution en kit
Ring-Maulschlüssel-Satz 12-teilig
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non