Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm
Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.
Jeu de clés mixtes, 25 pièces
17 clés mixtes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
8 clés polygonales doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 mm
671,15 €/ jeuhors TVA
812,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Série | 163 |
Type | Combination spanner set |
Exécution en kit | Jeu de clés mixtes |
Nombre total d'outils | 25 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |