Eriks
HAZET

HAZET Jeu de clés à double fourche, 450N Série, Ensemble de 12, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12739157
  • Fabricant:4000896020775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de clés à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. Chromé mat, inclinaison de l’ouverture de 15°, à têtes plates.



En acier au chrome-vanadium, forgé. Manche solide avec profil en T double.


Livraison sous carton.

Composition du jeu : 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 ; 21 x 23 ; 24 x 26 ; 25 x 28 ; 27 x 32 mm
Ajouter à la liste

184,60 €/ jeuhors TVA

223,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
450N
Type
Double Open-End Wrench Set
Exécution en kit
Doppelmaulschlüssel-Satz 12-teilig
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés à douille
12