Eriks
HAZET

HAZET Jeu de clés à double fourche, 163 Série, Ensemble de 8

  • ERIKS:12738422
  • Fabricant:4000896145669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Module d'outillage 1/3 clés plates doubles, 8 pièces

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 172 x 342 mm
Module 2/3 = 344 x 342 mm
Module 3/3 = 519 x 342 mm
Module 3/3+ = 519 x 392 mm

Remarque : convient aux servantes d'atelier Hazet, pour le modèle 179 en utilisant un module d'espacement. Convient à l'établi roulant Hazet.



Jeu de clés à fourche double, 8 pièces
8 clés plates doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 21 x 22 mm

Ajouter à la liste

114,65 €/ jeuhors TVA

138,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
163
Type
Double Open-End Wrench Set
Exécution en kit
Doppelmaulschlüssel-Satz 8-teilig
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés à douille
8