Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un côté (6 x 81; 1 x 166 mm de hauteur) , avec rails de guidage à roulements à billes, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement. Extraction totale, les tiroirs peuvent être cloisonnés individuellement. Une des parois latérales dispose d'une perforation carrée, les pièces additionnelles sont protégées contre les dommages grâce aux parois latérales en retrait et incluses dans les dimensions de l'établi. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Partie latérale avec étagère réglable sur 9 positions et porte fixe. Le passe-câble sur la paroi arrière permet par exemple de recharger des appareils à batterie lorsque la porte est fermée. Plan de travail en plaque lamellé hêtre multiplex huilée de 30 mm d'épaisseur. Avec roues montées sur roulement à bille, 2 roues pivotantes, avec frein des deux côtés (arrêt complet) pour un positionnement stable de tous les côtés. Protection des arrêtes sur les quatre côtés de l'établi. Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, corps bleu Hazet, tiroirs noirs.
3 033,23 €/ Unitéhors TVA
3 670,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150