Eriks
HAZET

HAZET Ensemble de clés à double boîtier, 610N Série, Ensemble de 12, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12739570
  • Fabricant:4000896024988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de clés polygonales doubles, droites

Modèle : DIN 837 B, ISO 3318. En acier au chrome vanadium, chromé mat, anneaux à parois minces et décentrés latéralement, poli.
Livré dans un support en plastique, adapté à la fixation murale, avec poignée de transport.

Composition du jeu : 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm
Ajouter à la liste

481,57 €/ jeuhors TVA

582,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
610N
Type
Double Box End Wrench Set
Exécution en kit
Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non