Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage six pans femelle 1/2" 17x52mm

  • ERIKS:12738069
  • Fabricant:4000896046904
Image 1
Douille tournevis 1/2" pour vis à six pans creux, court

Modèle : selon la norme DIN 7422, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé mat, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out.


* Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

22,08 €/ Unitéhors TVA

26,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/2 in