Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 3/8" T20x43,5mm

  • ERIKS:12737762
  • Fabricant:4000896039654
Image 1
Douille tournevis 3/8" pour vis femelle TORX®, revêtement TiN

Modèle : en acier au chrome-vanadium, avec gorge à billes, poli et chromé, avec moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out.

Ajouter à la liste

15,15 €/ Unitéhors TVA

18,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/8
Dimension (T)
T20
Avec trou
Non