Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 3/8" six pans femelle avec tete spherique 7x116mm

  • ERIKS:12737754
  • Fabricant:4000896039609
Image 1
Embout de vissage 3/8" pour vis à six pans creux, revêtement TiN, modèle extra-long avec tête sphérique

Modèle : DIN 7422, en acier au chrome-vanadium, poli et chromé, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out.

Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/8 in