Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 3/8" six pans femelle 3x43,5mm

  • ERIKS:12737716
  • Fabricant:4000896053582
Image 1
Embout de vissage 3/8" pour vis à six pans creux, revêtement TiN, modèle court

Modèle : DIN 7422, en acier au chrome-vanadium, poli et chromé, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main, extrémités en acier chrome-vanadium, revêtement TiN, pour un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out.

Ajouter à la liste

13,43 €/ Unitéhors TVA

16,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/8 in