Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 1/4" PZ1x mm

  • ERIKS:12739853
  • Fabricant:4000896037360
Image 1
embout de vissage 1/4" pour vis cruciformes PZ

Modèle : avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, revêtement TiN, pour une durée de vie prolongée, un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out (meilleur maintien dans la tête de vis).

Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Système à visser
Pozidriv
Mesure de raccord
1/4
Dimension de rainure cruciforme
1