Eriks
HAZET

HAZET Embout de vissage 1/4" plat 3,5x0,6mm

  • ERIKS:12739839
  • Fabricant:4000896037162
Image 1
Douille tournevis 1/4" pour vis à fente

Modèle : avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, revêtement TiN, pour une durée de vie prolongée, un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out (meilleur maintien dans la tête de vis).

Ajouter à la liste

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/4
Largeur de lame
3.5 mm
Épaisseur de lame
0.6 mm