Modèle : avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.
En acier au chrome-vanadium, revêtement TiN, pour une durée de vie prolongée, un couple plus élevé, une résistance à la corrosion et une réduction de l'effet Cam-Out (meilleur maintien dans la tête de vis).
10,78 €/ Unitéhors TVA
13,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Système à visser | Phillips pH |
Mesure de raccord | 1/4 |
Dimension de rainure cruciforme | 2 |