Eriks
HAZET

HAZET Douille DIN3124 12 pans 3/4" 32x mm

  • ERIKS:12738159
  • Fabricant:4000896001590
Image 1
Douille douze pans 3/4''

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1–avec goupille de sureté et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

35,86 €/ Unitéhors TVA

43,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
3/4 in