Eriks
HAZET

HAZET Douille DIN3124 12 pans 3/4" 24x mm

  • ERIKS:12738150
  • Fabricant:4000896001521
Image 1
Douille douze pans 3/4''

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1–avec goupille de sureté et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

32,00 €/ Unitéhors TVA

38,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
3/4 in