Eriks
HAZET

HAZET Douille DIN3124 12 pans 1." 50x mm

  • ERIKS:12738225
  • Fabricant:4000896002559
Image 1
Douille douze pans 1''

Modèle : DIN 3124 – ISO 2725-1, avec bille de retenue et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

136,06 €/ Unitéhors TVA

164,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
50 mm
Mesure de raccord
1 in