Eriks
HAZET

HAZET Douille 6 pans 1/4" 10x mm

  • ERIKS:12739775
  • Fabricant:4000896036202
Image 1
Embouts pour clés à douille 6 pans 1/4"

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé. Avec profil de traction pour ne pas abîmer la tête de vis.

Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
1/4 in