Eriks
HAZET

HAZET Douille 12 pans longue 1/2" 17x mm

  • ERIKS:12738012
  • Fabricant:4000896045297
Image 1
Douille douze pans 1/2'', modèle long

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

31,55 €/ Unitéhors TVA

38,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2 in