Eriks
HAZET

HAZET Douille 12 pans 3/8" 18x mm

  • ERIKS:12737654
  • Fabricant:4000896041930
Image 1
Douille douze pans 3/8''

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.

Ajouter à la liste

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Ouverture de clé
18 mm
Mesure de raccord
3/8 in