Eriks
HAZET

HAZET Cliquet reversible avec articulation 3/8" 218mm

  • ERIKS:12737567
  • Fabricant:4000896042142
Image 1
Cliquet réversible articulé 3/8"

Modèle : DIN 3112 D 10 – ISO 3315, avec verrouillage à bille. En acier au chrome-vanadium, chromé. Tête ovale et levier d'inversion. La tête peut être réglée grâce à une articulation. Avec manche ergonomique bicomposant.

Ajouter à la liste

110,48 €/ Unitéhors TVA

133,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/8 in
Longueur
218 mm