Eriks
HAZET

HAZET Cliquet reversible a levier 3/4" mm

  • ERIKS:12738123
  • Fabricant:4000896001965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cliquet réversible 3/4" , 32 dents

Modèle : selon la norme DIN 3122 D 20 –ISO 3315, avec goupille de sûreté.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé. À tête ovale. Avec barre de force.

Ajouter à la liste

284,59 €/ Unitéhors TVA

344,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
3/4 in
Longueur
620 mm