Eriks
HAZET

HAZET Cliquet reversible a levier 1/2" 916SP 275mm

  • ERIKS:12737815
  • Fabricant:4000896046317
Image 1
Cliquet réversible 1/2”, 32 dents

Modèle : selon la norme DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, avec verrouillage à bille et levier d'inversion.



916SP
En acier au chrome-vanadium, poli et chromé. Avec tête ovale et poignée bicomposant ergonomique.

Ajouter à la liste

99,81 €/ Unitéhors TVA

120,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
275 mm