Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 610N Série, Acier au chrome-vanadium, 232.3 mm LG, DIN837B, 21x22 mm

  • ERIKS:12739553
  • Fabricant:4000896024841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale double, droite

Modèle : DIN 837 B, ISO 3318. En acier au chrome vanadium, chromé mat, anneaux à parois minces et décentrés latéralement, poli.
* Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

39,34 €/ Unitéhors TVA

47,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
610N
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Longueur
232.3 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium